Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN933 10.9 M12x 30 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN933 10.9 M12x 30 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu DIN933 10.9 M12x 30 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu DIN933 10.9 M12x 30 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu DIN933 10.9 M12x 30 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu DIN933 10.9 M12x 30 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104497183
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25712
EAN/GTIN:
     9002730984408
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN933 10.9 M12x 30 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht ISO 4017 ausgenommen M10/12/14/22.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
DIN:
933
d1:
12 mm
E:
21,1 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
k:
7,5 mm
L:
30 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
19 mm
Größe:
M12x 30 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
019 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m12x30 10.9, din 933, din 933 10.9, Aussensechskantschrauben, M12x30, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,332*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,442*
€ 0,52598
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 19
ab € 5,28*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0556*
Zubehör
k.A.
1005515
ab € 0,2352*
Zubehör
k.A.
7089-120-01-300HV
ab € 0,129*
Zubehör
Nord-Lock
881320340120000
ab € 0,6218*
Zubehör
Nord-Lock
881320300120000
ab € 0,3873*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.