Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 10.9 M 8x 40 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 10.9 M 8x 40 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Produktbild zu ISO4017 10.9 M 8x 40 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Skizze zu ISO4017 10.9 M 8x 40 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 10.9 M 8x 40 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 10.9 M 8x 40 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Artikel-Nr.:
     3145-104497142
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5739109080400
EAN/GTIN:
     9002730773286
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 10.9 M 8x 40 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
933
d1:
8 mm
E:
14,38 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
ISO:
4017
k:
5,3 mm
L:
40 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
13 mm
Größe:
M 8x 40 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 10.9, din 933, Aussensechskantschrauben, M8x40, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1216*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1636*
€ 0,19468
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1626*
€ 0,19349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1546*
€ 0,18397
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1506*
€ 0,17921
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6130530
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.