Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4029/DIN916 45H M 6x 5 blank Gewindestift mit Ringschneide und Innensechskt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4029/DIN916 45H M 6x 5 blank Gewindestift mit Ringschneide und Innensechskt.
Produktbild zu ISO4029/DIN916 45H M 6x 5 blank Gewindestift mit Ringschneide und Innensechskt.
Skizze zu ISO4029/DIN916 45H M 6x 5 blank Gewindestift mit Ringschneide und Innensechskt.
Symbol zu ISO4029/DIN916 45H M 6x 5 blank Gewindestift mit Ringschneide und Innensechskt.
Symbol zu ISO4029/DIN916 45H M 6x 5 blank Gewindestift mit Ringschneide und Innensechskt.
Artikel-Nr.:
     3145-104496580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19966
EAN/GTIN:
     9002730548389
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO4029/DIN916 45H M 6x 5 blank Gewindestift mit Ringschneide und Innensechskt.

Mit Innensechskant und Ringschneide.
Entspricht DIN 916.

Achtung! Gewindestücke nicht auf Zug belasten.

Weitere Informationen:
DIN:
916
d1:
6 mm
Festigkeitsklasse:
45H
Gewindeform:
M
ISO:
4029
L:
5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
3 mm
Größe:
M 6x 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, iso 4029 45h m6, din 916, edelstahlschraube iso 4029, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M6x5, Madenschrauben, Wurmschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0403*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 7,57*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,97*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,30*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-050-01
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.