Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL10 zinklamellenbeschichtet, nach DIN25201


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL10 zinklamellenbeschichtet, nach DIN25201
Produktbild zu NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL10 zinklamellenbeschichtet, nach DIN25201
Skizze zu NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL10 zinklamellenbeschichtet, nach DIN25201
Symbol zu NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL10 zinklamellenbeschichtet, nach DIN25201
LOGO zu NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL10 zinklamellenbeschichtet, nach DIN25201
Artikel-Nr.:
     3145-104496300
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     1244
EAN/GTIN:
     7330948101730
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
NORD-LOCK Keilsicherungsscheiben NL10 zinklamellenbeschichtet, nach DIN25201

Das NORD-LOCK® Keilsicherungsscheibenpaar nach DIN 25 201 ist ein rein mechansch wirkendes Maschinenelement, das die Schraubverbindung durch Vorspannkraft anstatt durch Reibung sichert und somit konventionellen Schraubensicherungen überlegen ist.
Wenn die Schraube bzw. die Mutter angezogen wird, prägen sich die Radialrippen der NORD-LOCK® Sicherungsscheiben formschlüssig in die Gegenauflage ein. Das Scheibenpaar sitzt fest an seinem Platz und Bewegungen sind nur noch zwischen den Keilflächen möglich. Schon bei geringster Drehung in Löserichtung erfolgt aufgrund der Keilwirkung eine Erhöhung der Vorspannkraft -die Schraube sichert sich somit selbst. NORD-LOCK® bietet eine zuverlässige Schraubensicherung, auch unter extremen Vibrationen oder dynamischen Belastungen. Aufgrund der hohen Härte der Scheiben, ist der Einsatz auch bei hochfesten Schrauben bis einschließlich der Festigkeitsklasse 12.9 möglich.

Weitere Informationen:
d:
10,7 mm
D:
16,6 mm
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
T=Dicke des Paares:
2,5 mm
für ø:
M10
Größe:
NL10 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, unterlegscheibe ohne norm m10, unterlegscheibe ohne norm, keilsicherungsscheiben nord lock, Nord-Lock-Scheiben, Nordlockscheiben, Paarscheiben, Schraubensicherungen, Schraubensicherungsscheiben, Sicherungs-Scheiben, Sicherungsscheiben, verklebte Scheiben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2344*
€ 0,3144*
5 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2898*
€ 0,3798*
3 Tage
unbekannt
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2915*
€ 0,3815*
7 Tage
1400
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2974*
€ 0,3874*
Lager 3145
8200
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,8505*
€ 1,0705*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Paar
€ 1,0705*
€ 1,2739
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,9505*
€ 1,1311
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,9205*
€ 1,0954
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,8505*
€ 1,0121
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Paar
Mindestbestellmenge: 200 Paar ( entspricht € 214,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880320300100000
ab € 0,4556*
Ähnlich
Nord-Lock
1527
ab € 6,91*
Ähnlich
Nord-Lock
881320340100000
ab € 0,4335*
Ähnlich
Nord-Lock
881329400100000
ab € 0,8257*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.