Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN603 8.8 M 8x 30 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN603 8.8 M 8x 30 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Produktbild zu DIN603 8.8 M 8x 30 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Skizze zu DIN603 8.8 M 8x 30 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Symbol zu DIN603 8.8 M 8x 30 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104496250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734962501
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN603 8.8 M 8x 30 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter

Weitere Informationen:
b:
20 mm
DIN:
603
d1:
8 mm
d2 max.:
20,65 mm
f max.:
5,6 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
k max.:
4,88 mm
L:
30 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
v max.:
8,58 mm
Größe:
M 8x 30 mm
Gewindeform:
M
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m8x30 8.8, din 603 8.8, din 603, Flachrundschrauben, M8x30, Schloss-Schrauben, Schlossschrauben, Torbandschrauben, Vierkantansatzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2322*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3022*
€ 0,35962
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2922*
€ 0,34772
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2822*
€ 0,33582
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2722*
€ 0,32392
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2322*
€ 0,27632
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.