Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO7046-1 4.8 M 5x 10 Ph KS verzinkt schwarz Senkschraube (DIN965A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO7046-1 4.8 M 5x 10 Ph KS verzinkt schwarz Senkschraube (DIN965A)
Produktbild zu ~ISO7046-1 4.8 M 5x 10 Ph KS verzinkt schwarz Senkschraube (DIN965A)
Skizze zu ~ISO7046-1 4.8 M 5x 10 Ph KS verzinkt schwarz Senkschraube (DIN965A)
Symbol zu ~ISO7046-1 4.8 M 5x 10 Ph KS verzinkt schwarz Senkschraube (DIN965A)
Symbol zu ~ISO7046-1 4.8 M 5x 10 Ph KS verzinkt schwarz Senkschraube (DIN965A)
Artikel-Nr.:
     3145-104495780
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22100011000H
EAN/GTIN:
     9002730476750
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
~ISO7046-1 4.8 M 5x 10 Ph KS verzinkt schwarz Senkschraube (DIN965A)

DIN965A / Ähnlich ISO 7046-1.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
DIN:
965
d1:
5 mm
d2:
9,2 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
1
Gewindeform:
M
ISO:
7046
k max.:
2,5 mm
L:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-schwarz
Größe:
M 5x 10 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0115*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.