Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14581 08.8 M 2x 4 Torx 6 verzinkt Senkschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14581 08.8 M 2x 4 Torx 6 verzinkt Senkschraube
Produktbild zu ISO14581 08.8 M 2x 4 Torx 6 verzinkt Senkschraube
Skizze zu ISO14581 08.8 M 2x 4 Torx 6 verzinkt Senkschraube
Symbol zu ISO14581 08.8 M 2x 4 Torx 6 verzinkt Senkschraube
Symbol zu ISO14581 08.8 M 2x 4 Torx 6 verzinkt Senkschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104495610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3271456
EAN/GTIN:
     7611914950034
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
ISO14581 08.8 M 2x 4 Torx 6 verzinkt Senkschraube

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 6
d1:
2 mm
d2:
3,8 mm
Gewindeform:
M
k max.:
1,2 mm
L:
4 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Festigkeitsklasse:
08.8
ISO:
14581
Größe:
M 2x 4 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, iso 14581 m2 x 4, din en iso 14581, din en iso 14581 m2, ISO15481, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, M2x4, Senkschrauben mit Torx, Torx-Schrauben, Torxschrauben, Ö-Norm M5020, Ö-Norm Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1182*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1952*
€ 0,23229
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1732*
€ 0,20611
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1692*
€ 0,20135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1552*
€ 0,18469
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066301001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
k.A.
1952935
ab € 0,1884*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.