Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO8752 / DIN1481 6.0x 30 Edelstahl 1.4310 Spannstift schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO8752 / DIN1481 6.0x 30 Edelstahl 1.4310 Spannstift schwere Ausführung
Produktbild zu ISO8752 / DIN1481 6.0x 30 Edelstahl 1.4310 Spannstift schwere Ausführung
Skizze zu ISO8752 / DIN1481 6.0x 30 Edelstahl 1.4310 Spannstift schwere Ausführung
Anwendungsbild zu ISO8752 / DIN1481 6.0x 30 Edelstahl 1.4310 Spannstift schwere Ausführung
Symbol zu ISO8752 / DIN1481 6.0x 30 Edelstahl 1.4310 Spannstift schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     3145-104495473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     875226 30
EAN/GTIN:
     4043377139177
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO8752 / DIN1481 6.0x 30 Edelstahl 1.4310 Spannstift schwere Ausführung

Diese Spannstifte sind optimal für eine vollautomatische Montage:

Produktvorteile:
  • kein Verhaken
  • hohe Abscherkräfte
  • hohe Elastizität
  • problemloses Eintreiben
  • optimale Bohrungsanpassung
  • keine scharfen Kanten


Weitere Informationen:
a:
1,2 mm
DIN:
1481
für ø:
6 mm
d1 mind.:
6,4 mm
d2:
4 mm
ISO:
8752
L:
30 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
1,2 mm
Größe:
6x30 mm
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, spannstift din en iso 8752 6x30 a2, din 1481, din 1481 1.4310, Edelstahlspannstifte, Hohlstifte, Niro-Spannstifte, Nirospannstifte, Nirosta-Spannstifte, Nirostaspannstifte, Schwerspannhülsen, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Splint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,125*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.