Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN2093A 25.0x12.2x1.5 Federstahl phosphatiert und geölt Tellerfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN2093A 25.0x12.2x1.5 Federstahl phosphatiert und geölt Tellerfeder
Produktbild zu DIN2093A 25.0x12.2x1.5 Federstahl phosphatiert und geölt Tellerfeder
Skizze zu DIN2093A 25.0x12.2x1.5 Federstahl phosphatiert und geölt Tellerfeder
Symbol zu DIN2093A 25.0x12.2x1.5 Federstahl phosphatiert und geölt Tellerfeder
Artikel-Nr.:
     3145-104495447
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     T0250001220150V
EAN/GTIN:
     9002730683998
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN2093A 25.0x12.2x1.5 Federstahl phosphatiert und geölt Tellerfeder

Der Gebrauch dieser Tellerfedern empfiehlt sich anstelle von Schraubenfedern, wenn höchste Genauigkeit der Belastung erreicht oder die Belastung durch entgegengesetztes Stapeln der gleichen Tellerfedern in 2 - 3 Paketen geändert werden soll.

Material:
Bis 1,2 Materialstärke CK 75
Ab 1,25 Materialstärke 50 Crv 4

Oberfläche:
Phosphatiert und geölt

Produktvorteile:
  • Sehr hohe Kraft bei kurzer Bewegung
  • Kurze Axiallänge und hohe Belastung
  • Stapelfähigkeit für eine große Auswahl von Federlösungen
  • Geringer Platzbedarf
  • Hohe Dämpfungskapazität
  • Längere Lebensdauer
  • Einfachere Lagerung


Hinweis:
Entspricht: EN 16983


Weitere Informationen:
d:
25 mm
DIN:
2093
d1:
12,2 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
phosphatiert
s:
1,5 mm
Größe:
25.0x12.2x1.5 mm
Form:
A
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 25x12,2x1,5, tellerfeder, tellerfeder 20x1,5, Tellerfedern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2292*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2792*
€ 0,33225
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2692*
€ 0,32035
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2292*
€ 0,27275
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.