Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN444 LB 4.6 M10x 70 verzinkt Augenschraube mit Gewinde bis Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN444 LB 4.6 M10x 70 verzinkt Augenschraube mit Gewinde bis Kopf
Produktbild zu DIN444 LB 4.6 M10x 70 verzinkt Augenschraube mit Gewinde bis Kopf
Skizze zu DIN444 LB 4.6 M10x 70 verzinkt Augenschraube mit Gewinde bis Kopf
Symbol zu DIN444 LB 4.6 M10x 70 verzinkt Augenschraube mit Gewinde bis Kopf
Artikel-Nr.:
     3145-104495395
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     44410007046E0
EAN/GTIN:
     9002730759334
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN444 LB 4.6 M10x 70 verzinkt Augenschraube mit Gewinde bis Kopf

Mit Gewinde bis zum Kopf.

Weitere Informationen:
DIN:
444
d1:
10 mm
d2:
10 mm
d3:
20 mm
Festigkeitsklasse:
4.6
Form:
LB
Gewindeform:
M
L:
70 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s max.:
12 mm
Größe:
M10x 70 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 444, augenschraube din 444 m10x70 form lb, augenschraube din 444 form b, augenschraube din 444 m10, Augbolzen, Augenschrauben, Bullaugenschrauben, Lukenschrauben, M10x70, Ringschrauben, Ösen-Schrauben, Ösenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,945*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,995*
€ 3,56405
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,715*
€ 3,23085
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,605*
€ 3,09995
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,485*
€ 2,95715
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,415*
€ 2,87385
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,945*
€ 2,31455
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.