Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934 M10 Edelstahl A2 Linksgewinde-Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934 M10 Edelstahl A2 Linksgewinde-Sechskantmutter
Produktbild zu DIN934 M10 Edelstahl A2 Linksgewinde-Sechskantmutter
Skizze zu DIN934 M10 Edelstahl A2 Linksgewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934 M10 Edelstahl A2 Linksgewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934 M10 Edelstahl A2 Linksgewinde-Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104495245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     934-2-10LI
EAN/GTIN:
     4050128162193
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
sechskantmutter din 934 lg m10
DIN934 M10 Edelstahl A2 Linksgewinde-Sechskantmutter

Weitere Informationen:
DIN:
934
d1:
10 mm
e mind.:
18,9 mm
Gewindeform:
M
m max.:
8 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
17 mm
Größe:
M10 mm
Ausführung:
Linksgewinde
Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 934, Edelstahlmuttern, Linksgewindemuttern, Muttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,164*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.