Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4029/DIN916 21H M 6x 20 Edelstahl A2 Gewindestift mit Ringschneide und ISK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4029/DIN916 21H M 6x 20 Edelstahl A2 Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Produktbild zu ISO4029/DIN916 21H M 6x 20 Edelstahl A2 Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Skizze zu ISO4029/DIN916 21H M 6x 20 Edelstahl A2 Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Symbol zu ISO4029/DIN916 21H M 6x 20 Edelstahl A2 Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Symbol zu ISO4029/DIN916 21H M 6x 20 Edelstahl A2 Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Artikel-Nr.:
     3145-104494314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     59290602002
EAN/GTIN:
     8051015059882
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO4029/DIN916 21H M 6x 20 Edelstahl A2 Gewindestift mit Ringschneide und ISK

Mit Innensechskant und Ringschneide.
Entspricht DIN 916.




Weitere Informationen:
DIN:
916
d1:
6 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4029
L:
20 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
3 mm
Größe:
M 6x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, gewindestift iso 4029 a 2 m 6x20, din 916, gewindestift iso 4029 a2, Edelstahlschrauben, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M6x20, Madenschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Wurmschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0511*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 8,55*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,86*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,30*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-050-01
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.