Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRUBENA EN15048-1 8.8U M27X 70 VG feuerverzinkt SB-Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M27X 70 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M27X 70 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Skizze zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M27X 70 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M27X 70 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M27X 70 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2013
LOGO zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M27X 70 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2017
Artikel-Nr.:
     3145-104487034
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     WK043933:27:70:8.8/8
EAN/GTIN:
     9002734870349
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
SRUBENA EN15048-1 8.8U M27X 70 VG feuerverzinkt SB-Schraube

SB-Schrauben mit unterschnittenem Gewinde EN-ISO4017 incl. Mutter EN-ISO4032.
Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau nach EN1090.


Retouren von SB-Schrauben sind nicht möglich.

Weitere Informationen:
d1:
27 mm
k:
17 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
s:
41 mm
Gewindeform:
M
L:
70 mm
E:
45,2 mm
Material:
Stahl
Form:
VG
Festigkeitsklasse:
8.8
ISO:
4017
Ausführung:
SB
Größe:
27x 70 mm
Norm:
EN15048-1
Fabrikat:
Srubena
Bezeichnung:
SB-Sechskantschrauben
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, din 933 8.8 feuerverzinkt, din 933, din 933 8.8, Maschinenschraube, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Vorgespannte Schraubverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,2423
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7089-270-02-200HV
ab € 0,88*
Zubehör
k.A.
7089-270-02-300HV
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.