Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 30 VG feuerverzinkt SB-Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 30 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 30 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Skizze zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 30 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 30 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 30 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2013
LOGO zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 30 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2017
Artikel-Nr.:
     3145-104486785
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     WK044902:10:30:8.8/8
EAN/GTIN:
     9002734867851
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 30 VG feuerverzinkt SB-Schraube

SB-Schrauben mit unterschnittenem Gewinde EN-ISO4017 incl. Mutter EN-ISO4032.
Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau nach EN1090.


Retouren von SB-Schrauben sind nicht möglich.

Weitere Informationen:
ISO:
4017
Festigkeitsklasse:
8.8
E:
17,77 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
k:
6,4 mm
Gewindeform:
M
s:
16 mm
L:
30 mm
Form:
VG
d1:
10 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
SB
Größe:
10x 30 mm
Norm:
EN15048-1
Fabrikat:
Srubena
Bezeichnung:
SB-Sechskantschrauben
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, m10x30 din933 8.8 feuerverzinkt, din 933, din 933 8.8, Maschinenschraube, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Vorgespannte Schraubverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7375*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0075*
€ 1,19893
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9875*
€ 1,17513
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9475*
€ 1,12753
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9075*
€ 1,07993
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8875*
€ 1,05613
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7375*
€ 0,87763
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7089-100-02-200HV
ab € 0,071*
Zubehör
k.A.
7089-100-02-300HV
ab € 0,1262*
Zubehör
k.A.
7090-100-02-300HV
ab € 0,1267*
Zubehör
k.A.
7093-1-100-02-200HV
ab € 0,215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.