Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRUBENA EN15048-1 8.8U M 8X 16 VG feuerverzinkt SB-Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M 8X 16 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M 8X 16 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Skizze zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M 8X 16 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M 8X 16 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M 8X 16 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2013
LOGO zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M 8X 16 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2017
Artikel-Nr.:
     3145-104486753
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734867530
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
SRUBENA EN15048-1 8.8U M 8X 16 VG feuerverzinkt SB-Schraube

SB-Schrauben mit unterschnittenem Gewinde EN-ISO4017 incl. Mutter EN-ISO4032.
Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau nach EN1090.


Retouren von SB-Schrauben sind nicht möglich.

Weitere Informationen:
Form:
VG
Material:
Stahl
d1:
8 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Festigkeitsklasse:
8.8
L:
16 mm
ISO:
4017
E:
14,38 mm
Gewindeform:
M
k:
5,3 mm
s:
13 mm
Ausführung:
SB
Größe:
8x 16 mm
Norm:
EN15048-1
Fabrikat:
Srubena
Bezeichnung:
SB-Sechskantschrauben
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, din 933 8.8 feuerverzinkt m8x16, din 933, din 933 8.8, Maschinenschraube, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Vorgespannte Schraubverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4185*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30000 Stück
€ 0,4285*
€ 0,50992
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,4185*
€ 0,49802
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
123724
ab € 0,1185*
Zubehör
k.A.
7093-1-080-02-200HV
ab € 0,1207*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.