Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRUBENA EN15048-1 8.8U M27X120 TG feuerverzinkt SB-Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M27X120 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M27X120 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Skizze zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M27X120 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M27X120 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M27X120 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2013
LOGO zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M27X120 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2017
Artikel-Nr.:
     3145-104486598
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     WK044164:27:120:8.8/8
EAN/GTIN:
     9002734865987
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
SRUBENA EN15048-1 8.8U M27X120 TG feuerverzinkt SB-Schraube

SB-Schrauben mit unterschnittenem Gewinde EN-ISO4014 incl. Mutter EN-ISO4032.
Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau nach EN1090.


Retouren von SB-Schrauben sind nicht möglich.

Weitere Informationen:
b:
60 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
s:
41 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
E:
45,2 mm
d1:
27 mm
k:
17 mm
EN:
15048-1
Form:
TG
L:
120 mm
ISO:
4014
Material:
Stahl
Ausführung:
SB
Größe:
27x 120 mm
Norm:
EN15048-1
Fabrikat:
Srubena
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, din 931 8.8, din 931, din 931 m 27, Maschinenschraube, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Vorgespannte Schraubverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,385*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,805*
€ 24,75795
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,685*
€ 24,61515
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,895*
€ 23,67505
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,535*
€ 23,24665
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 16,385*
€ 19,49815
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7089-270-02-200HV
ab € 0,88*
Zubehör
k.A.
7089-270-02-300HV
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.