Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosette 90° M 5 Polyamid schwarz für Senkschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rosette 90° M 5 Polyamid schwarz für Senkschrauben
Produktbild zu Rosette 90° M 5 Polyamid schwarz für Senkschrauben
Skizze zu Rosette 90° M 5 Polyamid schwarz für Senkschrauben
Symbol zu Rosette 90° M 5 Polyamid schwarz für Senkschrauben
Artikel-Nr.:
     3145-104484280
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RCUV5B
EAN/GTIN:
     9002730522587
Suchbegriffe:
Linsensenkschraube
linsensenkschraube m5
linsensenkschraube
Rosette 90° M 5 Polyamid schwarz für Senkschrauben

Für Senk- und Linsensenkschrauben, auch als Ziertüllen für Griffe geeignet. Zur Befestigung von kratzempfindlichen Teilen wie Frontplatten oder zerbrechlichen Platten aus Glas, Keramik oder Emaille.
Die Rosetten sind elektroisolierend und gegen Korrosion beständig.

Weitere Informationen:
für ø:
M 5
d1:
5,3 mm
d2:
15,3 mm
Farbe:
schwarz
s:
3,5 mm
Material:
Polyamid
Größe:
M 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Cuvettenscheiben, senkkopfscheibe" Kunststoff-Rosetten, senkkopfscheibe" Kunststoffrosetten, senkkopfscheibe" Plastikrosetten, senkkopfscheibe" Polyamid-Rosetten, senkkopfscheibe" Polyamidrosetten, senkkopfscheibe" Rosetten für Schrauben, senkkopfscheibe" Rosettenscheiben, senkkopfscheibe" Senkscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2923*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3823*
€ 0,45494
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3623*
€ 0,43114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3523*
€ 0,41924
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2923*
€ 0,34784
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.