Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7380-2 M 5x 8 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7380-2 M 5x 8 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Produktbild zu ISO7380-2 M 5x 8 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Skizze zu ISO7380-2 M 5x 8 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Symbol zu ISO7380-2 M 5x 8 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Symbol zu ISO7380-2 M 5x 8 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104479539
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27380F5X8
EAN/GTIN:
     9002732084106
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-2 M 5x 8 Edelstahl A2-070 Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
d1:
5 mm
d2:
11,8 mm
c~:
1 mm
k max.:
2,75 mm
s:
3 mm
t mind.:
1,56 mm
ISO:
7380
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
L:
8 mm
Form:
2
Größe:
M 5x 8 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Festigkeitsklasse:
070
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, iso7380 a2 m5x8, din en iso 7380, din en iso 7380 m5, Bundschrauben, Flachkopfschrauben, Flanschkopfschrauben, Flanschschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M5x8, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0451*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 5
ab € 5,39*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,84*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.