Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN471A 30x1.5 Edelstahl A1 Sicherungsring für Wellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN471A 30x1.5 Edelstahl A1 Sicherungsring für Wellen
Produktbild zu DIN471A 30x1.5 Edelstahl A1 Sicherungsring für Wellen
Skizze zu DIN471A 30x1.5 Edelstahl A1 Sicherungsring für Wellen
Symbol zu DIN471A 30x1.5 Edelstahl A1 Sicherungsring für Wellen
Artikel-Nr.:
     3145-104478940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0471230
EAN/GTIN:
     4043377039774
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN471A 30x1.5 Edelstahl A1 Sicherungsring für Wellen

Die Ringe DIN 471 sind axialmontierbare Sicherungselemente für Wellen mit universeller Verwendung. Sie können hohe Axialkräfte zwischen dem Maschinenelement und der Nut, in welcher der Ring montiert ist, übertragen.

Anwendung:
Fahrzeugbau, Elektrotechnik, Getriebe, Apparatebau, Maschinenbau, Feinwerktechnik

Hinweis:
Montagelöcher und Ringenden nach Norm.

Weitere Informationen:
DIN:
471
d1=für Wellen:
30 mm
d2:
28,6 mm
d3:
27,9 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
1.4122
s:
1,5 mm
Größe:
30x1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, sicherungsring für wellen 30mm, sicherungsring für wellen, sicherungsring din471, Edelstahlsicherungsringe, Niro-Sicherungsringe, Nirosicherungsringe, Nirosta-Sicherungsringe, Nirostasicherungsringe, Sicherungsringe, Sicherungsscheiben, Wellenringe, Wellensicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.