Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO1234 2.5x 25 Edelstahl A2 Splint (DIN94)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO1234 2.5x 25 Edelstahl A2 Splint (DIN94)
Produktbild zu ISO1234 2.5x 25 Edelstahl A2 Splint (DIN94)
Skizze zu ISO1234 2.5x 25 Edelstahl A2 Splint (DIN94)
Symbol zu ISO1234 2.5x 25 Edelstahl A2 Splint (DIN94)
Artikel-Nr.:
     3145-104478737
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200942,5X25
EAN/GTIN:
     9002732068717
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO1234 2.5x 25 Edelstahl A2 Splint (DIN94)

Entspricht DIN 94.

Weitere Informationen:
a max.:
2,5 mm
b:
5 mm
c max.:
4,6 mm
für ø:
2,5 mm
DIN:
94
d1:
2,3 mm
ISO:
1234
L:
25 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
2.5x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a2, din 94, Edelstahlsplinte, Niro-Splinte, Nirosplinte, Nirosta-Splinte, Nirostasplinte, Sicherungen, Sicherungssplinte, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0326*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.