Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO2338 Toleranzfeld h8 2.0x 8 Edelstahl 1.4305 Zylinderstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO2338 Toleranzfeld h8 2.0x 8 Edelstahl 1.4305 Zylinderstift
Produktbild zu ISO2338 Toleranzfeld h8 2.0x 8 Edelstahl 1.4305 Zylinderstift
Skizze zu ISO2338 Toleranzfeld h8 2.0x 8 Edelstahl 1.4305 Zylinderstift
Symbol zu ISO2338 Toleranzfeld h8 2.0x 8 Edelstahl 1.4305 Zylinderstift
Artikel-Nr.:
     3145-104476612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1255622
EAN/GTIN:
     9002730497922
Suchbegriffe:
Passstifte
passstift iso 2338
passstifte
passstifte durchmesser 2
ISO2338 Toleranzfeld h8 2.0x 8 Edelstahl 1.4305 Zylinderstift

Toleranzfeld h8.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A1
L:
8 mm
ISO:
2338
d:
2 mm
c max.:
0,35 mm
Größe:
2x8 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlstifte, Niro-Stifte, Nirosta-Stifte, Nirostastifte, Nirostifte, Stifte, Zylinderstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0592*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.