Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN5406 MB 8 blank, Sicherungsblech für Nutmuttern nach DIN981


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN5406 MB 8 blank, Sicherungsblech für Nutmuttern nach DIN981
Produktbild zu DIN5406 MB 8 blank, Sicherungsblech für Nutmuttern nach DIN981
Skizze zu DIN5406 MB 8 blank, Sicherungsblech für Nutmuttern nach DIN981
Symbol zu DIN5406 MB 8 blank, Sicherungsblech für Nutmuttern nach DIN981
Artikel-Nr.:
     3145-104475418
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     054060000080000
EAN/GTIN:
     4043952469972
Suchbegriffe:
DIN 5406
DIN 5406 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 5406
DIN 981
DIN5406 MB 8 blank, Sicherungsblech für Nutmuttern nach DIN981

Sicherungsblech / Mutternsicherung für Nutmuttern nach DIN 981.

Weitere Informationen:
passend zu:
KM 8
Größe:
MB 8 mm
E:
6 mm
b1:
6 mm
Oberfläche:
blank
d1:
40 mm
f:
37,5 mm
d2:
62 mm
s:
1,25 mm
DIN:
5406
Material:
Stahl
Type:
MB 8
Weitere Suchbegriffe: Nutmutter DIN 981, din 981 m40x1,5 stahl, din 981, din 981 m40, Mutternsicherung, Mutternsicherung 5406
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
375
25
€ 4,30*
ab € 0,7742*
€ 1,1019*
5 Tage
525
25
€ 5,99*
ab € 0,8491*
€ 1,1375*
1 Tag
368
25
€ 5,59*
ab € 0,8731*
€ 1,1531*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7954*
€ 1,1616*
Lager 3145
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 62,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
604KM0000007
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.