Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN580 M20 Edelstahl A2 Ringschraube mit CE Kennzeichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN580 M20 Edelstahl A2 Ringschraube mit CE Kennzeichen
Produktbild zu DIN580 M20 Edelstahl A2 Ringschraube mit CE Kennzeichen
Skizze zu DIN580 M20 Edelstahl A2 Ringschraube mit CE Kennzeichen
Symbol zu DIN580 M20 Edelstahl A2 Ringschraube mit CE Kennzeichen
Symbol zu DIN580 M20 Edelstahl A2 Ringschraube mit CE Kennzeichen
Datenblatt zu DIN580 M20 Edelstahl A2 Ringschraube mit CE Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     3145-104475318
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     05802020
EAN/GTIN:
     4043377243263
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN580 M20 Edelstahl A2 Ringschraube mit CE Kennzeichen

Die Ringschrauben sind im Gesenk geschmiedet. Ohne Einschränkung der Tragfähigkeit im Temperaturbereich von -20C° bis +200C° einsetzbar. Ringschrauben nach DIN 580 fallen- soweit sie als wechselnde Hebezeuge verwendet werden- in den Bereich der Lastaufnahmeeinrichtungen der EU Richtlinie 98/37/EG und sind somit CE-Kennzeichnungspflichtig.

mit CE Kennzeichen

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
d1:
20 mm
d2:
40 mm
DIN:
580
Gewindeform:
M
b:
30 mm
d3:
72 mm
h:
71 mm
d4:
40 mm
Hinweis:
-
Größe:
M20 mm
Bezeichnung:
Ringschraube
CE-Kennzeichen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, din 580 a4 m20, din 580, din 580 m20, Baustellensicherheit, Edelstahlschrauben, Kloben, Klöberl, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Ringschrauben. Ösenschrauben, Transportschrauben, Transportösen, rostfreie Schrauben, Ösen-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.