Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnlich DIN580 M 6 Edelstahl A2 Ringschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ähnlich DIN580 M 6 Edelstahl A2 Ringschraube
Produktbild zu ähnlich DIN580 M 6 Edelstahl A2 Ringschraube
Skizze zu ähnlich DIN580 M 6 Edelstahl A2 Ringschraube
Symbol zu ähnlich DIN580 M 6 Edelstahl A2 Ringschraube
Datenblatt zu ähnlich DIN580 M 6 Edelstahl A2 Ringschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104475066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     205806
EAN/GTIN:
     9002732065037
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
ähnlich DIN580 M 6 Edelstahl A2 Ringschraube

Die Ringschrauben sind in gegossener Ausführung und entsprechen daher nicht der DIN.

Achtung! Für sicherheitsrelevante Bauteile´DIN 580 geschmiedet einsetzen.

Weitere Informationen:
b:
11 mm
DIN:
580
d1:
6 mm
d2:
15 mm
d3:
26 mm
d4:
16 mm
Gewindeform:
M
h:
25 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Hinweis:
ähnlich DIN
Größe:
M 6 mm
Bezeichnung:
Ringschraube
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, din 580 m6 edelstahl, din 580 m6, din 580, Edelstahlschrauben, Kloben, Klöberl, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Ringschrauben. Ösenschrauben, Transportschrauben, Transportösen, rostfreie Schrauben, Ösen-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.