Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN936 M12 Edelstahl A2 flache Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN936 M12 Edelstahl A2 flache Sechskantmutter
Produktbild zu DIN936 M12 Edelstahl A2 flache Sechskantmutter
Skizze zu DIN936 M12 Edelstahl A2 flache Sechskantmutter
Symbol zu DIN936 M12 Edelstahl A2 flache Sechskantmutter
Symbol zu DIN936 M12 Edelstahl A2 flache Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104474945
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009369200120000
EAN/GTIN:
     4043952293843
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Edelstahlmutter DIN 936
DIN EN ISO 8675
DIN936 M12 Edelstahl A2 flache Sechskantmutter

Entspricht EN ISO 4035 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
936
d1:
12 mm
e mind.:
21,1 mm
Gewindeform:
M
m max.:
7 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
19 mm
Größe:
M12 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8675, ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, sechskantmutter din 936 m12 a2, din 936, din 936 m12, Edelstahlmuttern, Flachmuttern, Halbmuttern, Kontermuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskantmuttern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1226*
€ 0,1756*
Lager 3145
57
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2664*
€ 0,4164*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,665*
€ 7,13*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,09*
€ 7,29*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,73*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4164*
€ 0,49552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3664*
€ 0,43602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3564*
€ 0,42412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3264*
€ 0,38842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3164*
€ 0,37652
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2664*
€ 0,31702
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.