Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN936 M10 Edelstahl A2 flache Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN936 M10 Edelstahl A2 flache Sechskantmutter
Produktbild zu DIN936 M10 Edelstahl A2 flache Sechskantmutter
Skizze zu DIN936 M10 Edelstahl A2 flache Sechskantmutter
Symbol zu DIN936 M10 Edelstahl A2 flache Sechskantmutter
Symbol zu DIN936 M10 Edelstahl A2 flache Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104474944
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1301410
EAN/GTIN:
     9002730526806
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Edelstahlmutter DIN 936
din 936 a2
DIN936 M10 Edelstahl A2 flache Sechskantmutter

Entspricht EN ISO 4035 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
936
d1:
10 mm
e mind.:
18,9 mm
Gewindeform:
M
m max.:
6 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
17 mm
Größe:
M10 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: din 936, din 936 m10, Edelstahlmuttern, Flachmuttern, Halbmuttern, Kontermuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2018*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2618*
€ 0,31154
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2418*
€ 0,28774
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2318*
€ 0,27584
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2018*
€ 0,24014
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.