Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934 M 8 Edelstahl A2 Linksgewinde-Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934 M 8 Edelstahl A2 Linksgewinde-Sechskantmutter
Produktbild zu DIN934 M 8 Edelstahl A2 Linksgewinde-Sechskantmutter
Skizze zu DIN934 M 8 Edelstahl A2 Linksgewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934 M 8 Edelstahl A2 Linksgewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934 M 8 Edelstahl A2 Linksgewinde-Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104474914
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209348
EAN/GTIN:
     9002732072691
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
edelstahlmutter din 934
DIN934 M 8 Edelstahl A2 Linksgewinde-Sechskantmutter

Weitere Informationen:
d1:
8 mm
DIN:
934
e mind.:
14,38 mm
Gewindeform:
M
m max.:
6,5 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
13 mm
Größe:
M 8 mm
Ausführung:
Linksgewinde
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmuttern, Linksgewindemuttern, Muttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0632*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.