Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934 M 6 Edelstahl A2 Linksgewinde-Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934 M 6 Edelstahl A2 Linksgewinde-Sechskantmutter
Produktbild zu DIN934 M 6 Edelstahl A2 Linksgewinde-Sechskantmutter
Skizze zu DIN934 M 6 Edelstahl A2 Linksgewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934 M 6 Edelstahl A2 Linksgewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934 M 6 Edelstahl A2 Linksgewinde-Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104474913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209346
EAN/GTIN:
     9002732072677
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Edelstahlmutter DIN 934
edelstahlmutter din 934
DIN934 M 6 Edelstahl A2 Linksgewinde-Sechskantmutter

Weitere Informationen:
d1:
6 mm
DIN:
934
e mind.:
11,05 mm
Gewindeform:
M
m max.:
5 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
10 mm
Größe:
M 6 mm
Ausführung:
Linksgewinde
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmuttern, Linksgewindemuttern, Muttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0303*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.