Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube mit metrischem Gewinde M 6x60 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Ringschraube mit metrischem Gewinde M 6x60 Edelstahl A2
Produktbild zu Ringschraube mit metrischem Gewinde M 6x60 Edelstahl A2
Skizze zu Ringschraube mit metrischem Gewinde M 6x60 Edelstahl A2
Symbol zu Ringschraube mit metrischem Gewinde M 6x60 Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3145-104474696
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     907826 60
EAN/GTIN:
     4043377214911
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube mit metrischem Gewinde M 6x60 Edelstahl A2

Weitere Informationen:
d=Drahtstärke:
5,25 mm
d1:
6 mm
Gewindeform:
M
L:
60 mm
L1:
57 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
W:
10 mm
Größe:
6x60 mm
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m6x60, gewindeösen m6, gewindeösen 6x60, Augenschrauben, Drahtbiegeteile, Edelstahlschrauben, Kloben, Klöberl, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Ringschrauben, rostfreie Schrauben, Ösen-Schrauben, Ösenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,942*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,512*
€ 1,79928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,342*
€ 1,59698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,252*
€ 1,48988
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,212*
€ 1,44228
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,172*
€ 1,39468
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,942*
€ 1,12098
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.