Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO1207 M 4x 16 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO1207 M 4x 16 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Produktbild zu ~ISO1207 M 4x 16 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Skizze zu ~ISO1207 M 4x 16 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Symbol zu ~ISO1207 M 4x 16 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Symbol zu ~ISO1207 M 4x 16 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Artikel-Nr.:
     3145-104472784
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200844X16
EAN/GTIN:
     9002732068250
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
~ISO1207 M 4x 16 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)

DIN84A / Ähnlich ISO 1207.

Weitere Informationen:
DIN:
84
d1:
4 mm
d2:
7 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
1207
k:
2,6 mm
L:
16 mm
Material:
Edelstahl
n:
1,2 mm
Oberfläche:
A2
Größe:
M 4x 16 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0318*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0194*
Zubehör
k.A.
708924
ab € 0,00757*
Zubehör
k.A.
709324
ab € 0,0206*
Zubehör
WGB
1595910400
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.