Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO2009 M 4x 8 Edelstahl A2 Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO2009 M 4x 8 Edelstahl A2 Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Produktbild zu ~ISO2009 M 4x 8 Edelstahl A2 Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Skizze zu ~ISO2009 M 4x 8 Edelstahl A2 Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 M 4x 8 Edelstahl A2 Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 M 4x 8 Edelstahl A2 Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Artikel-Nr.:
     3145-104472330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209634X8
EAN/GTIN:
     9002732069332
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
~ISO2009 M 4x 8 Edelstahl A2 Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)

DIN963A / Ähnlich ISO 2009.

Weitere Informationen:
DIN:
963
d1:
4 mm
d2:
7,5 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
2009
k max.:
2,2 mm
L:
8 mm
Material:
Edelstahl
n:
1 mm
Oberfläche:
A2
t mind.:
0,8 mm
Größe:
M 4x 8 mm
Antrieb:
Schlitz
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, din963 m 4x8 a2, din 963, din 963 a2, Edelstahlschrauben, Edelstahlsenkkopfschraube, Gewindeschrauben, Längsschlitzschrauben, M4x8, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0165*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0193*
Zubehör
k.A.
708924
ab € 0,00758*
Zubehör
WGB
1595910400
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.