Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO2009 M 3x 8 Edelstahl A2 Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO2009 M 3x 8 Edelstahl A2 Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Produktbild zu ~ISO2009 M 3x 8 Edelstahl A2 Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Skizze zu ~ISO2009 M 3x 8 Edelstahl A2 Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 M 3x 8 Edelstahl A2 Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 M 3x 8 Edelstahl A2 Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Artikel-Nr.:
     3145-104472320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209633X8
EAN/GTIN:
     9002732069257
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
~ISO2009 M 3x 8 Edelstahl A2 Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)

DIN963A / Ähnlich ISO 2009.

Weitere Informationen:
DIN:
963
d1:
3 mm
d2:
5,6 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
2009
k max.:
1,65 mm
L:
8 mm
Material:
Edelstahl
n:
0,8 mm
Oberfläche:
A2
t mind.:
0,6 mm
Größe:
M 3x 8 mm
Antrieb:
Schlitz
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, senkschraube din 963 a2 m3, din 963, din 963 a2, Edelstahlschrauben, Edelstahlsenkkopfschraube, Gewindeschrauben, Längsschlitzschrauben, M3x8, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,012*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,012*
€ 0,01428
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
CAB FASTENING
098523
ab € 0,0136*
Zubehör
k.A.
708923
ab € 0,008*
Zubehör
WGB
1595910300
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.