| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104472131 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7981263 50 EAN/GTIN: 4043377161192 |
| |
|
| | |
| DIN7981C 6.3x 50 PH-Kreuzschlitz Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~ISO7049
Ähnlich DIN ISO 7049.
Weitere Informationen: | | Oberfläche: | A2 | ISO: | 7049 | Antrieb: | PH 3 | d2 max.: | 12,5 mm | L: | 50 mm | DIN: | 7981 | d1: | 6,3 mm | k: | 4,55 mm | Form: | C | Material: | Edelstahl | Größe: | 6,3x50 mm | Kopfform: | Linsenkopf | Gewinde: | Blechgewinde |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Edelstahlschraube DIN 7981, Edelstahlschraube ISO 7049, ISO 7049 Edelstahl, Linsenblechschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, blechschrauben din 7981 a2, linsenkopfschraube, din 7981 c, Blechschrauben, Blechtreiber, Edelstahlschrauben, Kreuzschlitzblechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben |
| | |
| |