Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7981C 3.5x 19 PH-Kreuzschlitz Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~ISO7049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7981C 3.5x 19 PH-Kreuzschlitz Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~ISO7049
Produktbild zu DIN7981C 3.5x 19 PH-Kreuzschlitz Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~ISO7049
Skizze zu DIN7981C 3.5x 19 PH-Kreuzschlitz Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~ISO7049
Symbol zu DIN7981C 3.5x 19 PH-Kreuzschlitz Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~ISO7049
Symbol zu DIN7981C 3.5x 19 PH-Kreuzschlitz Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~ISO7049
Artikel-Nr.:
     3145-104472064
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279813,5X19
EAN/GTIN:
     9002732084298
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube ISO 7049
DIN 7981 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7049
DIN7981C 3.5x 19 PH-Kreuzschlitz Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~ISO7049

Ähnlich DIN ISO 7049.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
DIN:
7981
d1:
3,5 mm
d2 max.:
6,9 mm
Form:
C
ISO:
7049
k:
2,6 mm
L:
19 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
3,5x19 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Edelstahlschraube DIN 7981, Edelstahlschraube ISO 7049, ISO 7049 Edelstahl, Linsenblechschraube, iso 7049 3,5x19, edelstahlschraube din 7981, iso 7049 a2, Blechschrauben, Blechtreiber, Edelstahlschrauben, Kreuzschlitzblechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0206*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071011001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.