Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7976C 5.5x 25 Edelstahl A2 Sechskantkopf-Blechschraube ~ISO1479


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7976C 5.5x 25 Edelstahl A2 Sechskantkopf-Blechschraube ~ISO1479
Produktbild zu DIN7976C 5.5x 25 Edelstahl A2 Sechskantkopf-Blechschraube ~ISO1479
Skizze zu DIN7976C 5.5x 25 Edelstahl A2 Sechskantkopf-Blechschraube ~ISO1479
Symbol zu DIN7976C 5.5x 25 Edelstahl A2 Sechskantkopf-Blechschraube ~ISO1479
Symbol zu DIN7976C 5.5x 25 Edelstahl A2 Sechskantkopf-Blechschraube ~ISO1479
Artikel-Nr.:
     3145-104471732
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7976-2-5,5X25
EAN/GTIN:
     4050128060963
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
DIN7976C 5.5x 25 Edelstahl A2 Sechskantkopf-Blechschraube ~ISO1479

Ähnlich DIN ISO 1479.

Weitere Informationen:
DIN:
7976
d1:
5,5 mm
e mind.:
8,71 mm
Form:
C
ISO:
1479
k:
4 mm
L:
25 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
8 mm
Größe:
5,5x25 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Antrieb:
Aussensechskant
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1479, DIN ISO 1479, ISO 1479, Sechskant-Blechschraube DIN 7976, blechschraube din en iso 1479 a2, blechschraube din 7976, Blechschrauben, Blechtreiber, Edelstahlschrauben, Kreuzschlitzblechschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, SK-Blechschrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Sechskantkopfblechtreiber, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0703*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.