Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4029/DIN916 21H M 8x 20 Edelstahl A4 Gewindestift mit Ringschneide und ISK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4029/DIN916 21H M 8x 20 Edelstahl A4 Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Produktbild zu ISO4029/DIN916 21H M 8x 20 Edelstahl A4 Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Skizze zu ISO4029/DIN916 21H M 8x 20 Edelstahl A4 Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Symbol zu ISO4029/DIN916 21H M 8x 20 Edelstahl A4 Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Symbol zu ISO4029/DIN916 21H M 8x 20 Edelstahl A4 Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Artikel-Nr.:
     3145-104470952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     402948 20
EAN/GTIN:
     4043377077264
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO4029/DIN916 21H M 8x 20 Edelstahl A4 Gewindestift mit Ringschneide und ISK

Mit Innensechskant und Ringschneide.
Entspricht DIN 916.




Weitere Informationen:
d1:
8 mm
L:
20 mm
Material:
Edelstahl
s:
4 mm
DIN:
916
ISO:
4029
Oberfläche:
A4
Gewindeform:
M
Größe:
M 8x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din 916 m 8 x 20 a4, din 916 a4, din 916, Edelstahlschrauben, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M8x20, Madenschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Wurmschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1606*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2006*
€ 0,23871
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1906*
€ 0,22681
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 8,49*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,93*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-060-01
ab € 0,57*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.