Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4029/DIN916 21H M 6x 10 Edelstahl A4 Gewindestift mit Ringschneide und ISK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4029/DIN916 21H M 6x 10 Edelstahl A4 Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Produktbild zu ISO4029/DIN916 21H M 6x 10 Edelstahl A4 Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Skizze zu ISO4029/DIN916 21H M 6x 10 Edelstahl A4 Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Symbol zu ISO4029/DIN916 21H M 6x 10 Edelstahl A4 Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Symbol zu ISO4029/DIN916 21H M 6x 10 Edelstahl A4 Gewindestift mit Ringschneide und ISK
Artikel-Nr.:
     3145-104470946
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     402946 10
EAN/GTIN:
     4043377077097
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO4029/DIN916 21H M 6x 10 Edelstahl A4 Gewindestift mit Ringschneide und ISK

Mit Innensechskant und Ringschneide.
Entspricht DIN 916.




Weitere Informationen:
s:
3 mm
Gewindeform:
M
DIN:
916
Material:
Edelstahl
d1:
6 mm
L:
10 mm
ISO:
4029
Oberfläche:
A4
Größe:
M 6x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din 916 a4, din 916 m6, din 916, Edelstahlschrauben, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M6x10, Madenschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Wurmschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0423*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 8,57*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,98*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,30*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-050-01
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.