Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14585 4.8x 45 Torx25 Edelstahl A4 Linsen-Blechschraube ~DIN7981C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14585 4.8x 45 Torx25 Edelstahl A4 Linsen-Blechschraube ~DIN7981C
Produktbild zu ISO14585 4.8x 45 Torx25 Edelstahl A4 Linsen-Blechschraube ~DIN7981C
Skizze zu ISO14585 4.8x 45 Torx25 Edelstahl A4 Linsen-Blechschraube ~DIN7981C
Symbol zu ISO14585 4.8x 45 Torx25 Edelstahl A4 Linsen-Blechschraube ~DIN7981C
Symbol zu ISO14585 4.8x 45 Torx25 Edelstahl A4 Linsen-Blechschraube ~DIN7981C
Artikel-Nr.:
     3145-104469535
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14585448 45
EAN/GTIN:
     4043377234360
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
ISO14585 4.8x 45 Torx25 Edelstahl A4 Linsen-Blechschraube ~DIN7981C

Ähnlich EN ISO 7049.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
DIN:
7981
d1:
4,8 mm
d2 max.:
9,5 mm
Form:
C
ISO:
14585
k:
3,55 mm
L:
45 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
Größe:
4,8x45 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, din en iso 14585 a4, blechschraube din en iso 14585, iso14585 form c, Blechschrauben, Blechtreiber, Edelstahlschrauben, Innensechsrund-Blechschrauben, Innensechsrundblechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1362*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1832*
€ 0,21801
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1812*
€ 0,21563
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1712*
€ 0,20373
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1662*
€ 0,19778
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.