Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14585 4.8x 16 Torx25 Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~DIN7981C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14585 4.8x 16 Torx25 Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~DIN7981C
Produktbild zu ISO14585 4.8x 16 Torx25 Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~DIN7981C
Skizze zu ISO14585 4.8x 16 Torx25 Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~DIN7981C
Symbol zu ISO14585 4.8x 16 Torx25 Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~DIN7981C
Symbol zu ISO14585 4.8x 16 Torx25 Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~DIN7981C
Artikel-Nr.:
     3145-104469439
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14585248 16
EAN/GTIN:
     4043377158932
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
ISO14585 4.8x 16 Torx25 Edelstahl A2 Linsen-Blechschraube ~DIN7981C

Ähnlich EN ISO 7049.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
DIN:
7981
d1:
4,8 mm
d2 max.:
9,5 mm
Form:
C
ISO:
14585
k:
3,55 mm
L:
16 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
4,8x16 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14585, DIN 7981 ISR, DIN 7981 Innensechsrund, DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, din 7981 a2 4,8x16, blechschraube din en iso 14585, blechschraube iso14585 a2, Blechschrauben, Blechtreiber, Edelstahlschrauben, Innensechsrund-Blechschrauben, Innensechsrundblechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,045*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.