Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14581 M 5x 12 Torx 25 Edelstahl A2-070 Senkschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14581 M 5x 12 Torx 25 Edelstahl A2-070 Senkschraube
Produktbild zu ISO14581 M 5x 12 Torx 25 Edelstahl A2-070 Senkschraube
Skizze zu ISO14581 M 5x 12 Torx 25 Edelstahl A2-070 Senkschraube
Symbol zu ISO14581 M 5x 12 Torx 25 Edelstahl A2-070 Senkschraube
Symbol zu ISO14581 M 5x 12 Torx 25 Edelstahl A2-070 Senkschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104469183
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1458125 12
EAN/GTIN:
     4043377115881
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO14581 M 5x 12 Torx 25 Edelstahl A2-070 Senkschraube

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
d1:
5 mm
d2:
9,3 mm
Gewindeform:
M
k max.:
2,7 mm
L:
12 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
ISO:
14581
Größe:
M 5x 12 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Festigkeitsklasse:
070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0348*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0223*
Zubehör
Bufab Group
040329200050000
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.