Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14581 M 4x 16 Torx 20 Edelstahl A2-070 Senkschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14581 M 4x 16 Torx 20 Edelstahl A2-070 Senkschraube
Produktbild zu ISO14581 M 4x 16 Torx 20 Edelstahl A2-070 Senkschraube
Skizze zu ISO14581 M 4x 16 Torx 20 Edelstahl A2-070 Senkschraube
Symbol zu ISO14581 M 4x 16 Torx 20 Edelstahl A2-070 Senkschraube
Symbol zu ISO14581 M 4x 16 Torx 20 Edelstahl A2-070 Senkschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104469176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14581-2-4X16
EAN/GTIN:
     4050128219286
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
ISO14581 M 4x 16 Torx 20 Edelstahl A2-070 Senkschraube

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
d1:
4 mm
d2:
8,4 mm
Gewindeform:
M
k max.:
2,7 mm
L:
16 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
ISO:
14581
Größe:
M 4x 16 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Festigkeitsklasse:
070
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, iso 14581 a2 m4, din en iso 14581, iso 14581 a2, Eisenschrauben, Gewindeschrauben, Innensechsrundschrauben, M4x16, Senkkopf-Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Torx-Schrauben, Torxschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0284*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,34*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.