Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14581 M 4x 10 Torx 20 Edelstahl A2 Senkschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14581 M 4x 10 Torx 20 Edelstahl A2 Senkschraube
Produktbild zu ISO14581 M 4x 10 Torx 20 Edelstahl A2 Senkschraube
Skizze zu ISO14581 M 4x 10 Torx 20 Edelstahl A2 Senkschraube
Symbol zu ISO14581 M 4x 10 Torx 20 Edelstahl A2 Senkschraube
Symbol zu ISO14581 M 4x 10 Torx 20 Edelstahl A2 Senkschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104469174
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14581-2-4X10
EAN/GTIN:
     4050128219217
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
ISO14581 M 4x 10 Torx 20 Edelstahl A2 Senkschraube

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
d1:
4 mm
d2:
8,4 mm
Gewindeform:
M
k max.:
2,7 mm
L:
10 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
ISO:
14581
Größe:
M 4x 10 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, iso14581 m4x10 a2, din en iso 14581, iso 14581 a2, Eisenschrauben, Gewindeschrauben, Innensechsrundschrauben, M4x10, Senkkopf-Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Torx-Schrauben, Torxschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,021*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,36*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.