Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPL 95 Typ AD Ringkeildübel zweiseitig Temperguss feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HPL 95 Typ AD Ringkeildübel zweiseitig Temperguss feuerverzinkt
Produktbild zu HPL 95 Typ AD Ringkeildübel zweiseitig Temperguss feuerverzinkt
Symbol zu HPL 95 Typ AD Ringkeildübel zweiseitig Temperguss feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104468949
Hersteller:
     HPL
Herst.-Nr.:
     95-2
EAN/GTIN:
     9002730506556
Suchbegriffe:
Ringkeildübel
ringkeildübel
HPL 95 Typ AD Ringkeildübel zweiseitig Temperguss feuerverzinkt

Anwendung:
Ringkeildübel zweiseitig sind hochwertige Einlassdübel für tragende Verbindungen im konstruktiven Holzbau. Sie eignen sich für die Verknüpfung von Vollholz mit Brettschichtholz sowie von Stahllaschen oder Stahlteilen mit Vollholz und Brettschichtholz. Ringkeildübel A1 sind sie laut EC 5 amtlich zugelassen und entsprechen der EN 912.

Befestigung:
Bolzen nach DIN 601 oder DIN 976 in kombination mit Scheiben nach EC 5.

Weitere Informationen:
Außen ø:
95 mm
Material:
Temperguss
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
6 mm
Höhe:
30 mm
Form:
HPL
Größe:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Einlassdübel, Ringdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.