Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Holzverbinder C10- 65 zweiseitig verzinkt ( Scheibendübel )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GEKA Holzverbinder C10- 65 zweiseitig verzinkt ( Scheibendübel )
Produktbild zu GEKA Holzverbinder C10- 65 zweiseitig verzinkt ( Scheibendübel )
Symbol zu GEKA Holzverbinder C10- 65 zweiseitig verzinkt ( Scheibendübel )
Datenblatt zu GEKA Holzverbinder C10- 65 zweiseitig verzinkt ( Scheibendübel )
Artikel-Nr.:
     3145-104468891
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     102239
EAN/GTIN:
     9002730522310
Suchbegriffe:
Einpressdübel
einpressdübel geka zweiseitig
einpressdübel geka
einpressdübel
GEKA Holzverbinder C10- 65 zweiseitig verzinkt ( Scheibendübel )

Anwendung:
Holz / Holz Anschlüsse wie zum Beispiel Rahmenecken, Koppelpfetten, Hirnholzanschlüsse oder Aufdoppelungen. Bei zweiseitigen Scheibendübeln ist kein Kontakt zwischen Dübel und Bolzen notwendig.
Geka Dübel C10 sind sie laut EC 5 amtlich zugelassen und entsprechen der EN 912.

Befestigung:
Bolzen nach DIN 601 oder DIN 975 in Kombination mit Scheiben nach EC 5.

Weitere Informationen:
d1:
35,5 mm
Außen ø:
65 mm
Material:
Temperguss
Oberfläche:
feuerverzinkt
Höhe:
27 mm
Größe:
C10- 65 mm
Type:
C10
Bezeichnung:
GEKA Holzverbinder
Weitere Suchbegriffe: Geka, Holzverbinder, Ringdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.