Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO8752 / DIN1481 6.0x 20 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO8752 / DIN1481 6.0x 20 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Produktbild zu ISO8752 / DIN1481 6.0x 20 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Skizze zu ISO8752 / DIN1481 6.0x 20 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Anwendungsbild zu ISO8752 / DIN1481 6.0x 20 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Symbol zu ISO8752 / DIN1481 6.0x 20 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Tabelle zu ISO8752 / DIN1481 6.0x 20 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     3145-104467351
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8752060020
EAN/GTIN:
     9002730657876
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO8752 / DIN1481 6.0x 20 Federstahl blank Spannstift schwere Ausführung

Diese Spannstifte sind optimal für eine vollautomatische Montage.

Produktvorteile:
  • kein Verhaken
  • hohe Abscherkräfte
  • hohe Elastizität
  • problemloses Eintreiben
  • optimale Bohrungsanpassung
  • keine scharfen Kanten


Weitere Informationen:
a:
1,2 mm
DIN:
1481
für ø:
6 mm
d1 mind.:
6,4 mm
d2:
4 mm
ISO:
8752
L:
20 mm
Material:
Federstahl
Oberfläche:
blank
s:
1,2 mm
Größe:
6x20 mm
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din1481 6x20, din 1481, din 1481 federstahl, Hohlstifte, Schwerspannhülsen, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Splint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0855*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.