| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104466532 Herst.-Nr.: 7121 EAN/GTIN: 4012271071210 |
| |
|
| | |
| K&R Terraflex N6 mit Bohrschraube A4, 5x35mm für Aluminium-UnterkonstruktionDie unsichtbare, schnelle Dielenmontage für Dielen mit Nut. Einfache Montage, gleichmäßiges Verlegebild.Terrassendielen schnell unsichtbar verlegen. Immer der gleiche Abstand zwischen den Dielen (7 mm). Abstand zwischen den Dielen und der Unterkonstruktion immer 6 mm. Konstruktiver Holzschutz durch Unterlüftung Produktvorteile:- unsichtbare Befestigung, keine Schrauben von oben in der Diele sichtbar
- der Terraflex hat eine Sollbruchstelle, die einen flexiblen Spannbereich erlaubt und sich somit an verschiedene Nutwandstärken anpasst
- flexibler Spannbereich von 5,0 - 11,5 mm
- keine Schrauben von oben in der Diele sichtbar
- konstruktiver Holzschutz durch Unterlüftung der Dielen
- einheitliches Verlegebild, Abstand zwischen den Dielen 7 mm
- Abstandhalter zwischen den Dielen und der Unterkonstruktion 6 mm
- nur eine Schraube je Diele und Unterkonstruktion
- schnelle Montage: kein Vorbohren, nur eine Schraube je Diele und Unterkonstruktion
- inkl. Edelstahlschrauben für Holz/WPC bzw. Aluminium
- die Dielen sind jederzeit schnell ohne Beschädigung zu demontieren
- das Quellen und Schwinden der Dielen ist möglich (nicht für Dielen mit großem Quell und Schwindverhalten geeignet)
- aus glasfaserverstärktem Polyamid
Der Terraflex N6 ist geeignet für Dielen mit einer maximalen Nutwandstärke bis 8,2 mm und einer minimalen Nuttiefe von 6 mm. Weitere Informationen: | | Marke: | KARLE & RUBNER | Ausführung: | mit Bohrschraube A4 | Inhalt: | 120 pro Packung ST | Hinweis: | für Aluminium-Unterkonstruktion | Material: | Kunststoff | Type: | N6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dielenfix, Karle & Rubner |
| | |
| |