Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube mit metrischem Gewinde M 8x25 verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Ringschraube mit metrischem Gewinde M 8x25 verzinkt-blau
Produktbild zu Ringschraube mit metrischem Gewinde M 8x25 verzinkt-blau
Skizze zu Ringschraube mit metrischem Gewinde M 8x25 verzinkt-blau
Symbol zu Ringschraube mit metrischem Gewinde M 8x25 verzinkt-blau
Artikel-Nr.:
     3145-104465018
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     048.008025.00
EAN/GTIN:
     4015480048516
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube mit metrischem Gewinde M 8x25 verzinkt-blau

mit metrischem Gewinde

Weitere Informationen:
d1:
8 mm
d=Drahtstärke:
7 mm
f max.:
50 kg
L:
26 mm
L1:
25 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
W:
12 mm
Gewindeform:
M
Größe:
8x25 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m8, ringschraube, luesebrink ringschrauben, Augenschrauben, Drahtbiegeteile, Kloben, Klöberl, Ringschrauben, Ösen-Schrauben, Ösenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,224*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,924*
€ 2,28956
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,704*
€ 2,02776
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,654*
€ 1,96826
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,604*
€ 1,90876
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,544*
€ 1,83736
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,224*
€ 1,45656
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.