Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube mit metrischem Gewinde M 5x40 verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Ringschraube mit metrischem Gewinde M 5x40 verzinkt-blau
Produktbild zu Ringschraube mit metrischem Gewinde M 5x40 verzinkt-blau
Skizze zu Ringschraube mit metrischem Gewinde M 5x40 verzinkt-blau
Symbol zu Ringschraube mit metrischem Gewinde M 5x40 verzinkt-blau
Artikel-Nr.:
     3145-104465003
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     111.05408.1020
EAN/GTIN:
     8712547008464
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube mit metrischem Gewinde M 5x40 verzinkt-blau

mit metrischem Gewinde

Weitere Informationen:
d1:
5 mm
d=Drahtstärke:
4,4 mm
f max.:
20 kg
L:
40 mm
L1:
38 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
W:
8 mm
Gewindeform:
M
Größe:
5x40 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m5 x40, gewindeösen m5, gewindeösen a2 8 x 40, Augenschrauben, Drahtbiegeteile, Kloben, Klöberl, Ringschrauben, Ösen-Schrauben, Ösenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3079*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5079*
€ 0,6044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4279*
€ 0,5092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4179*
€ 0,4973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3879*
€ 0,4616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3779*
€ 0,4497
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3079*
€ 0,3664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.