Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube mit Holzgewinde 40x14mm Stahl verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Ringschraube mit Holzgewinde 40x14mm Stahl verzinkt-blau
Produktbild zu Ringschraube mit Holzgewinde 40x14mm Stahl verzinkt-blau
Skizze zu Ringschraube mit Holzgewinde 40x14mm Stahl verzinkt-blau
Symbol zu Ringschraube mit Holzgewinde 40x14mm Stahl verzinkt-blau
Artikel-Nr.:
     3145-104464969
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     001.04014.1020
EAN/GTIN:
     8712547000260
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube mit Holzgewinde 40x14mm Stahl verzinkt-blau

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
f max.:
10 kg
Oberfläche:
verzinkt-blau
d=Drahtstärke:
4 mm
L1:
25 mm
W:
14 mm
L:
40 mm
d1:
5,1 mm
für Dübel ø:
6
Größe:
5,1x40/14 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen a2 8 x 40, ringschraube, luesebrink ringschrauben, Drahtbiegeteile, Klobenschrauben, Klöberlschrauben, Kreisschrauben, Ringschrauben, Ösenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3424*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5724*
€ 0,68116
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4724*
€ 0,56216
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4624*
€ 0,55026
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4324*
€ 0,51456
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4224*
€ 0,50266
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3424*
€ 0,40746
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.