Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNGO MQL 10x120 SS Universal-Fassadendübel mit Sechskantschraube verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MUNGO MQL 10x120 SS Universal-Fassadendübel mit Sechskantschraube verzinkt
Produktbild zu MUNGO MQL 10x120 SS Universal-Fassadendübel mit Sechskantschraube verzinkt
Anwendungsbild zu MUNGO MQL 10x120 SS Universal-Fassadendübel mit Sechskantschraube verzinkt
Anwendungsbild zu MUNGO MQL 10x120 SS Universal-Fassadendübel mit Sechskantschraube verzinkt
Symbol zu MUNGO MQL 10x120 SS Universal-Fassadendübel mit Sechskantschraube verzinkt
Symbol zu MUNGO MQL 10x120 SS Universal-Fassadendübel mit Sechskantschraube verzinkt
Symbol zu MUNGO MQL 10x120 SS Universal-Fassadendübel mit Sechskantschraube verzinkt
Symbol zu MUNGO MQL 10x120 SS Universal-Fassadendübel mit Sechskantschraube verzinkt
Symbol zu MUNGO MQL 10x120 SS Universal-Fassadendübel mit Sechskantschraube verzinkt
ETA-11/0008
Symbol zu MUNGO MQL 10x120 SS Universal-Fassadendübel mit Sechskantschraube verzinkt
LOGO zu MUNGO MQL 10x120 SS Universal-Fassadendübel mit Sechskantschraube verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104460484
Hersteller:
     Mungo
Herst.-Nr.:
     1060212
EAN/GTIN:
     7610634133154
Suchbegriffe:
Fassadendübel
Rahmen-Fassadendübel
Sechskantschraube ohne Norm
mungo fassadendübel
MUNGO MQL 10x120 SS Universal-Fassadendübel mit Sechskantschraube verzinkt

Anwendungsbereich:
Fassaden- und Dachkonstruktionen, hinterlüftete Fassaden, Dämmstoffbefestigungen, Unterkonstruktionen und Profile.

Produktvorteile:
  • ETA-Bewertung 11/0008 für Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen zur Verankerung im Beton und Mauerwerk
  • Bewertung des Widerstandes unter Brandbeanspruchung F90 für die Befestigung von Fassadensystemen
  • Universell einsetzbar
  • Hohe Haltewerte durch 4-fach Spreizung
  • Setztiefe 70mm - für höhere Lasten
  • Schaftverstärkung bei grösseren Längen
  • Aus hochwertigem Polyamid PA 6 gefertigt - besonders witterungsfest und alterungsbeständig
  • Durchsteckmontage


Weitere Informationen:
Material:
Nylon/Stahl
Form:
MQL-SS
Farbe:
orange
L:
120 mm
Schrauben:
7x125 mm
d:
10 mm
Bohr ø:
10 mm
Nutzlänge max.:
50 mm
SW:
13
Marke:
Mungo
Größe:
10x120 mm
Weitere Suchbegriffe: fassadendübel, Mungodübel, Universal-Fassadendübel, Universaldübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3088*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4188*
€ 0,49837
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3988*
€ 0,47457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3888*
€ 0,46267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3788*
€ 0,45077
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3088*
€ 0,36747
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CELO Befestigungssysteme
910115MFRSB
ab € 0,685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.